ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
充電マルノコ用 木工刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10092424
品番
AB-135
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。
シャープな切れ味を実現。
用途
用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材、一般合板
○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
スレート
×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)
135
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数(p)
36
適合機種
パナソニック電工パワーカッター135・EZ-3512
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
適合材
特に木材、一般合板、石膏ボード
使用電動機
充電式マルノコ
アズワン品番
64-9666-47