ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
充電マルノコ用 金工刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10092433
品番
MA-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。
シャープな切れ味を実現。
用途
用途詳細
木質系建材
×(不適切)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
△(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、ALC、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
×(不適切)・・・硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
金属系建材
◎(最適)・・・一般軟鋼材
○(良好)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)
110
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.45
刃数(p)
24
適合材
特に一般軟鋼材
使用電動機
充電式マルノコ
アズワン品番
64-9666-41