ハイレグチタンチップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10092625 品番 HLT-180
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。

用途
硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード
木毛板、ケイカル板等の切断に。
用途詳細
木質系建材
△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
仕様
チタンコーティングとは?
チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。
コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。
外径(Φmm)180 内径(Φmm)20 刃厚(mm)2.0 刃数(p)32 適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ アズワン品番64-9666-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする