LP-5 ペンチホルダー フジ矢 10093002

LP-5 ペンチホルダー フジ矢 10093002 LP-5 ペンチホルダー フジ矢 10093002

ペンチホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10093002 品番LP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,580
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ペンチ・ニッパの収納に最適です。高級牛革製4ミリ厚を使用し、型押しなので型くずれがしにくい。
取り出しやすい構造ですので作業効率が抜群です。
1丁差しの巾で225ミリ(9インチ)サイズまでのペンチ・ニッパを2種類収納出来ます。
ペンチ・ニッパの収納に最適です。高級牛革製4ミリ厚を使用し、型押しなので型くずれがしにくい。
取り出しやすい構造ですので作業効率が抜群です。
1丁差しの巾で125ミリから225ミリ(9インチ)サイズまでのペンチ・ニッパを3種類収納出来ます。

用途
ペンチ2段差し
ペンチ3段差し
適合ベルト幅(mm)〜70 寸法a(mm)235 寸法b(mm)65 寸法c(mm)105 寸法d(mm)70 寸法e(mm)- 寸法f(mm)- 寸法g(mm)55 寸法h(mm)35 材質牛革(4mm厚)製 トラスコ品番369-4194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-01-24
用途:
電工
建設業・工事業

2度目の購入ですが、フジ矢のサック製品全般に言えることですが…
作り、縫製はしっかりしてますが、200サイズ以上のペンチ、ニッパー用の
大きさです。
当方は175をメインに使用しますので、サックから落ちたり使いものになりません。
今後、購入される方はご使用のサイズを確認の上購入されることをお勧めします。
175サイズでも使用できる商品を開発していただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10093011
2014-06-01
用途:
現場での電工作業

縫製もしっかりしていて、長く使える一品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10093011
2009-06-19
用途:
造船業で普段、使う工具差しとして。

購入して、2週間程で両脇のドライバー差し部分が破損。縫合しているのではなく、接着剤でとめていた為、すぐ壊れた。その後1週間程で、ドライバー部分が裂け使用不能となった。製法自体に問題があるのか品質に問題があるのか、強度不足を非常に感じました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする