フジ矢
フジ矢の カッター
フジ矢の 専用カッター
フジ矢の ワイヤーロープカッター
アルミピアノ線クリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10093097
品番
PC5-280
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。
グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)
280
仕様
セーフティーコード対応、ストッパー機能付
トラスコ品番
298-4971
質量(g)
245
寸法d(mm)
89
寸法a(mm)
280
寸法e(mm)
19
刃部硬度
HRC58〜60
寸法b(mm)
45.5
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.0
切断能力(Φmm) 鉄線
5.0
切断能力(Φmm) 銅線
12.0
寸法c(mm)
14
材質(ボディ)
アルミ