ハイパワーペンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10093115 品番1700-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。
圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。

全長(mm)211 トラスコ品番327-2214 質量(g)325 寸法d(mm)51 寸法a(mm)211 寸法e(mm)18.5 寸法b(mm)26 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0 寸法c(mm)14.5 寸法g(mm)7 寸法f(mm)14 サイズ(mm)200 アズワン品番64-3209-48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093115
2018-10-07
用途:
アルミスリーブのかしめ
都築工芸 様

ワイヤーロープ用のアルミスリーブをかしめるのに使用。手元に近い圧着部を使って2mmワイヤー用のスリーブを難なくかしめることに成功。平たく潰すタイプは多いが、ワイヤーの時は緩みが心配。その点でこのペンチは異形に潰すことが出来るので大変重宝する。ワイヤー専用のかしめ工具は高価なので、数回の使用のために購入するのは馬鹿らしい。試しにこのペンチを買ってみたが大正解でした。力も入れやすいのでペンチとしての性能・刃の切れ味も優秀です。モノタロウでよくあることですが見た目は写真と若干異なり、青いグリップが濃いめの水色でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10093115
2015-03-02
用途:
電気工事

もう少し軽ければ良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする