419Jカラーシロ 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094962

 

419Jカラーシロ 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094962
419Jカラーシロ 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094962

4Jステープル

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5000本)長さ(mm)19適合機種TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J材質軟鋼線材注文コード10094962品番419Jカラーシロ
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ステープル幅(mm)4長さ(mm)19適合機種TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J材質軟鋼線材シロ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10094935
2025-02-20
用途: 部材の仮止め
製造業

使用量が多く、連続使用で一気に使い切ってしまうこともあるため、発注してから配送までが早く、欠品もないので、とても助かっています。

2024-09-03
用途: 家具製作
株式会社ユタカ電気

なかなかいい・エアータッカーも素晴らしいエアーホースもかっておけばよかった。次回はもっと調べて忘れ物のないようにする。

対象商品 : 10094987
2023-04-03
用途: 内装仕上工事の必需品②
西野内装建設業・工事業

仕上げから荒作業までエア工具の出番が多いので纏め買い!連射に最適だ!

対象商品 : 37574241
2024-01-25
用途: 板を打つ作業
製造業

他のネットショップやホームセンターで探しても見つからないので、とても助かっています。

対象商品 : 10095014
2021-08-19
用途: ボード接着の補強
個人のお客様

木板と木板をくっつけるため接着剤を塗布しますが、はがれてしまうのを防ぐために使用しています。毎日使用するものなので、ほぼ毎月購入していますが安価でとても助かります。

対象商品 : 10094917
2020-07-25
用途: べニアの仮止め
卸売・小売業

試打ちしかしてないので 実際の使用感は不明だが良好と思われます。

対象商品 : 10094962
2019-05-17
用途: 内装工事
有限会社諏訪住設建設業・工事業

マックスのステープルは無難に使いやすいです。大口注文の時に品物切れの場合は困ります。

1が参考にしています
対象商品 : 10094901
2019-06-20
用途: 椅子の張替え
サービス業

さすがマックスの商品です。品質のよい商品です。また、購入の予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする