4MAステープル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000本) 注文コード 10095321 品番 425MAフロア
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ステープル幅(mm)4 長さ(mm)25 適合機種TA-238シリーズ、HA-38シリーズ 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:425
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10095346
2019-11-14
用途:
フロアー張り時に
後藤工務店 様

いつも同品を使っています。丈夫で最高です。もう少し安価だと、助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10095321
2019-01-15
用途:
コンパネの設置時
建設業・工事業

針に赤いカラー塗装がされているので、針がなくなり空打ちした時の確認がしやすい。

対象商品:
10095321
2018-12-28
用途:
羽目板の取付
建設業・工事業

赤いコーティングカラーが打ち込み確認をわかりやすくしているので、施工性がいい。

対象商品:
37574302
2018-05-15
用途:
フローリング張り
野村総建 様 (建設業・工事業)

長さ50mmのステープルは、打ち込みミスが多いと聞いていましたが
1本もミスが無く、しっかりと固定されました。
良い製品だと思います。

対象商品:
10095346
2017-09-03
用途:
フローリングの張替え
サービス業

DIYで床の張替えで利用してます。何も問題無く使えてます。

対象商品:
10095346
2016-01-22
用途:
現場にて

最寄の金物屋よりは安く買えました

対象商品:
10095337
2015-03-05
用途:
板の接着
農業 様 (農・林・水産業)

MAXだから信用している

対象商品:
10095321
2016-12-18
用途:
交換用
I T P 様

これも合わず。
MonotaRoでも間違うのですね。(笑)返品処理して頂きました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
情報の充実、正確性確保に努めて参ります。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする