マックス
マックスの 釘
マックスの 連結ビス
ターボドライバ用ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
10095556
品番
PS3528MWゴウキン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
28
材質
合金
頭部径(Φmm)
8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.5
用途
木・鋼製下地兼用
ねじ径(mm)
3.5