TG-A(N)B ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095757 TG-A(N)B ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095757 TG-A(N)B ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095757

ガンタッカ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10095757 品番 TG-A(N)B
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プロの使用に耐える堅牢ボディ

モノタロウではこんなお得な商品も!
ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S 用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 トラスコ品番119-4882
注意
※使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
射出口を絶対に人体に向けない。
異常を感じたら絶対に使用しない。
本機を絶対に改造しない。
指定ステープルを必ず使用する。
バイクのシート張替用途ではお使いいただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
シート固定、木材仮固定

ガンタッカを初めて購入しました。性能などすべてに満足です。一番最初にステープルを入れようとつまみを引き出し入れましたが、純正ステープルにも関わらず、蓋が出来ませんでした。取説を確認するとステープルは本体裏面に入れるのですね。ちょっと焦りました。

2024-09-22
用途:
椅子の張替え
サービス業

2000円台のものは打ち損じやステープルの詰まりが多く、抜き取りと打ち直しで作業が捗りませんでしたので、こちらを購入したところ、打ち直しも詰まりもほどんどなく、とても作業効率が上がりました。やはり値段にはそれなりの理由があるんだなと感じてしまいました。

対象商品:
10095775
2020-11-23
用途:
ディスプレイ
建設業・工事業

私は女なので、重さは感じますが、打ちやすいです。
今までホビー用を使っていましたが、深く打ち込めるので造花などを貼り付けやすかったです。
色も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10095766
2020-08-30
用途:
リホーム
不動産業

タマが、つまらづしっかり打てる。タマの交換も簡単にできる。

対象商品:
10095741
2020-03-04
用途:
内装材固定
清水機工 様 (卸売・小売業)

軽くて使い易い、引き金が少し強すぎる気がしますのでもう少し弱くできないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
10095741
2019-03-30
用途:
キャンバス貼りの時
サービス業

マックスのガンタッカが一番使いやすく、キャンバスを貼る時に非常に助かっています。茶色以外のカラフルな色が増えて嬉して購入しました。

対象商品:
10095775
2019-03-12
用途:
壁内にグラスウール等の断熱材の留めに使用
建設業・工事業

廻りの同業者が殆ど使用していない色なので、間違えず良い。性能も問題なし。

対象商品:
32581315
2015-10-15
用途:
畜舎のカーテン生地をとめた。
井坂商会 様 (農・林・水産業)

丈夫な作りになっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする