VH6×65 ビスク(六角頭6mm) マックス 10095994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH6×65 ビスク(六角頭6mm) マックス 10095994 VH6×65 ビスク(六角頭6mm) マックス 10095994

ビスク(六角頭6mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200本) 注文コード10095994 品番VH6×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み力がスーパーです!
理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
切れ味がスーパー!特殊製法によって生産されるスーパービスクは、従来のものと比較して、実に10%も切り込みスピードをアップしました。

サイズ6×65 頭部形状六角頭 分類ビスク 六角頭6mm 頭径(mm)13 適合Cチャン(mm)4.5厚まで
注意
※六角頭6mmには3/8インチのソケットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする