建築用接着剤シスタネダ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード10097342 品番FB-500
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

日本接着剤工業会(JAI)認定商品
しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。
発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。
塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。
従来の根太用接着剤、5〜6本分施工量!!
本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5〜6本分に相当する施工が可能です。
しかも、ガンに装着したまま1〜2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。

用途根太と床板の接着に。 仕様エアゾール缶(容量500g/477mL) 成分一液型発泡ウレタン接着剤 使用温度範囲(℃)-10〜40 主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー 使用ガスHFC152a 不揮発分60%以上 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観淡黄色フォーム(塗布後) 硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後) 危険等級V 引張強度(N/mm2)0.5以上 タックフリータイム(分)夏:10、冬:30 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097342
2014-04-06
用途:
金属と木
小島工務店 様

安心感が有る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする