MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の カッター
MCC(松阪鉄工所)の 専用カッター
MCC(松阪鉄工所)の ワイヤーロープカッター
カラーアルミBC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10097534
品番
BC-AL30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
315
呼び寸法(mm)
300
色
ホワイト
質量(g)
480
切断能力(Φmm)
軟鋼線/5.0
注意
※替刃は従来品と同じです