MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の カッター
MCC(松阪鉄工所)の 専用カッター
MCC(松阪鉄工所)の ワイヤーロープカッター
フェンスカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10097902
品番
MCF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,710
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。
トラスコ品番
367-2905
全長(mm)
215
質量(g)
280
呼び
MCF
切断能力(mm)
3.0
切断サイズ
3.0
適合切断材
金網(軟鋼線材)