曜日別特売
PWC-210 倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所) 10097927

PWC-210 倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所) 10097927
PWC-210 倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所) 10097927

倍力ワイヤカッタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10097927品番PWC-210
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。

全長(mm)213トラスコ品番309-7625質量(g)310最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097927
2020-11-26
用途: ステンレスワイヤーの切断

3mmのステンワイヤーの切断のために購入。
過去にフジ矢・KNIPEX・ホーザンのワイヤーカッターを使用してきたが
どのカッターより楽に切断できて握りも狭いのでとても力が入り易い。
とても満足だが、1点要望があるとすれば他の方も言っているように、カット
した後にバネでハンドルが戻ると作業効率が上がると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10097927
2020-02-09
用途: ワイヤーロープの切断
農・林・水産業

切断部の歯の形状をもう少し見直してほしいです。今のはワイヤーを切る歯の部分がUの形ですが、歯の部分を直線的に出来ればもっといいように思います。

対象商品 : 10097927
2018-12-16
用途: PCフェンス設置・台付ワイヤー作製
各務造園建設業・工事業

小型なので切断後自動的にハンドルが戻るようにバネがあると良い。
良く切れます。

対象商品 : 10097927
2015-06-21
用途: 5㎜のステンワイヤーの切断

1回試し切りをしたら、刃がガチャガチャになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする