PW-AD35 パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所) 10098051

パイプレンチ デラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10098051 品番PW-AD35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

強さはJIS強力級を保証。

用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。 寸法(mm)350 質量(g)1300 開き幅(mm)〜49 くわえられる呼び寸法〜40A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする