CWP-0030 コーナーレンチ被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所) 10098252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーレンチ被覆鋼管専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10098252 品番CWP-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。

用途ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。 質量(g)950 開き幅(mm)16〜47 くわえられる呼び寸法10〜32A 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])117(12) 適用される管の呼び寸法20A
注意
「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10098252 CWP-0030 38769563 CWPALAD30 コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所) コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所) 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする