木工用チップソー 弁慶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10102723 品番 MAT-YSG-190BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。
木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(mm)190 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)52 用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに 適合機種電動マルノコ 切削幅(mm)(刃厚)1.6 適合材木工
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。

商品説明動画

弁慶 木工用チップソー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10102723
2021-06-24
用途:
木工作業

切れ味は良いです、消耗品なので値段が安いのは助かります、

対象商品:
10102714
2016-07-07
用途:
メンテナンス
もとよし 様

とても切れ味が良く満足しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする