R112B ラジエターキャップ 二葉電機製作所 四輪車用標準タイプ 10104631

ラジエターキャップ

(101件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン 圧力(kPa)88 圧力(kg/cm2)0.9 主な適合純正品番ニッサン21430-14C00・21430-88906・21430-89905・21430-89906・21430-89907・21430-C0500・ミツビシMB007299・マツダ0488-15-205・8871-15-205・スバル745113030・745113060・745113061・745113062 注文コード10104631 品番R112B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はメーカー・圧力・主な適合純正品番など18種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番
ニッサン21430-14C00・21430-88906・21430-89905・21430-89906・21430-89907・21430-C0500
・ミツビシMB007299
・マツダ0488-15-205・8871-15-205
・スバル745113030・745113060・745113061・745113062
圧力(kPa)88 ハンドル直径(mm)約59.5 固定用ツメ幅(mm)約21 タイプ四輪車用標準タイプ 圧力(kg/cm2)0.9 メーカーニッサン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
フォークのラジエーターキャップの交換
有限会社依田被服 様

古いトヨタのフォークリフトのラジエーターキャップを交換しました。
同サイズを探すのに時間が掛かりましたが問題なく交換できました。
〇径とか長さとかの寸法が判ればより分かりやすくなると思います。

2025-08-28
用途:
乗用者のキャップ
農・林・水産業

普通にキャップとして購入したので問題なく使用してます

2025-02-17
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズもちょうど良く確り締め付けて取り付けることができました。

2024-11-19
用途:
整備

安価ですが品質も問題なく、今後も継続して使用したいと思います。

対象商品:
10104656
2023-08-02
用途:
予防保全として
運輸・通信業

8年使用した同じキャップの老朽更新として使用。8年経って、少しだけゴムパッキンにヒビが入っていただけでした。
耐久性、金額、フィッティングともに満足です。

対象商品:
10104674
2023-07-13
用途:
コマツWA30ラジエーターキャップ

爪幅、直径、圧力が合致したので交換してみました。ジャストフィットで助かりました。

1人が参考にしています
2023-03-20
用途:
ヤンマーのバックホーに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品番わからない中、表示圧力とサイズの現物合わせで購入しました。問題なく使用できてます。

対象商品:
10104665
2024-01-05
用途:
メンテナンス
その他業種

古い部品でしたが、見つかって助かりました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする