PCラベルライター テプラPRO

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10104981 品番SR3500P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800

「テプラ」にPC接続専用モデルが登場!使い慣れたPC環境でオリジナリティに富んだラベルが簡単に作成できます。インターフェイスは使いやすいUSBを採用。デスクスペースを有効に使える小さなボディで、PCサイドでのラベル作りを快適にします。

付属品
試用PROテープカートリッジ(18mm幅)
ACアダプタ(AC0615J)
PCラベルソフト(CD-ROM)
USBケーブル(A-Bタイプ)
対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)
※各OSの推奨環境以上でお使いください
※Windowsアップグレードしたパソコンでは、正しく動作しないことがあります。
トラスコ品番828-5717 質量(g)約400(テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源ACアダプタ ラベル幅P-TAPE規格(4・6・9・12・18・24mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×165×51 動作環境対応PC:PC/AT互換機、ハードディスク占有容量:約300MB 外枠78種(SPC5に収録) カッター部オートカッター 表組み8種(CD-ROMに収録) 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成薄膜サーマルヘッド(180dpi・128dot) インターフェイスUSB接続
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10104981 SR3500P 20763128 SR5500P ラベルライター テプラPRO SR5500P キングジム ラベルライター テプラPRO SR5500P キングジム 1台 14,980 税込16,478 仕様に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10104981
2021-03-18
用途:
事務用ファイルなどの表示に大満足!!
株式会社山浩商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

これは、マジお薦めいたします。 場所もとらずPCに接続して横に配置すればスマートで使い勝手も良いし!何よりもPCに送付とインストールすれば従来のテプラで指の太い私が悪戦苦闘していたのがウソみたいに素早くスムーズに使えています。最初はパソコンで入力して印字するってめんどくさいと思っていたが従来型の機種よりも速く入力できて書体の種類も多いし同僚みんなが喜んでします。 PCがあれば本当にこれはお薦めできる製品だと思います。

対象商品:
10104981
2020-10-22
用途:
ファイルの整理など
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

パソコンからプリントアウトできる手軽さがいいですね。便利です。

対象商品:
10104981
2020-11-14
用途:
ラベル作りが主
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

すぐ壊れる 買い替えですかまた壊れた 電源が入らない 3度目の買い替えはしたくない

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10104981
2017-04-29
用途:
ファイルの背表紙にタイトルを付けるとき

通常のテプラの方が、PCで操作するより、入力しやすいです。残念です。

対象商品:
10104981
2016-06-22
用途:
ファイリングなど

テプラ単体で使えるフォントは限りがあるので、この商品はPCに入っているフォントが使えるということで購入。いろんなフォントが使い分けられるのが便利です。

対象商品:
10104981
2016-04-06
用途:
社内のマーク、個人使用にも
製造業

使いやすくとても良い。ただ、少しノイズ音みたいなのが気になります。

対象商品:
10104981
2015-10-19
用途:
事務所のパソコン
訪問介護事業所にんぷう舎 様 (サービス業)

使いやい。

対象商品:
10104981
2015-08-31
用途:
仕事仕分け、家庭内の収納仕分け
有限会社葛飾電池 様

従来だと漢字等が検索できなかったりと不便を感じていたがPCに入っている漢字や旧漢字でも検索実行出来るしバージョンアップも容易なのでおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする