修正ペン

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(9mL) 注文コード10122375 品番D2076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

ペン先を押し付けるだけでOK!細かい文字に最適です。
水性・油性対応。先端芯直径1.00mm。

芯径(mm)1.00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10122375
2020-07-02
用途:
修正テープが使えない、細かな修正に利用
医療・福祉・介護関連業

細かな修正はテープでは難しく、ペンタイプを使います。今の所、よく使えています。使いやすいです。

対象商品:
10122375
2020-08-01
用途:
普段使い
高野左官 様

ノーブランドだけど、しっかり消せますよ。安心して使えますよ

対象商品:
10122375
2020-09-23
用途:
ボールペン字の修正
卸売・小売業

こんなひどい修正ペン見たことありません。修正液は硬くて出にくいし、それ以上に困るのが、修正跡がぼこぼこになって上から書くとそれが削れてその削りカスが出るうえ、下の字が出てきてしまって、修正もできません。粗悪品だと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
10122375
2020-06-08
用途:
事務作業時
その他業種

テープでは消しにくい細かい作業も可能なので、とても使いやすく問題なく使用できています。

対象商品:
10122375
2018-09-18
用途:
一般事務
教育・研究機関

胴体が真ん丸ではなく、やや平べったい作りなので力が入り易くいい感じです。ホンのもう少し柔らかい方が私にはベターです。

対象商品:
10122375
2017-10-31
用途:
修正の時に

安くてメーカー品とあまり変わらなくまた購入したいです。

対象商品:
10122375
2016-08-29
用途:
プリント基板の簡易パターン形成用です。
ヒヌマコンピューターインク 様

アイデアは学生時代から聞いておりましたが、手書きの試作用によいという結果が出ました。

対象商品:
10122375
2016-07-21
用途:
部活動
慶應義塾大学 様

ノーブランドですが特に不具合もなく重宝しています。値段も普通に購入するよりも安いので、他の商品と併せてまとめ買いすることをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする