※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4628 1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット Pro-Auto 10122901 4628 1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット Pro-Auto 10122901 4628 1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット Pro-Auto 10122901

1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10122901 品番4628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能

差込角(mm)12.7 全長(mm)66 質量(g)132 寸法・サイズ(mm)12 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10123005
2018-12-14
用途:
鉄板接続ボルト締め
建設業・工事業

使い勝手は良いけど、ソケットがもう少し長かったら最高です。

対象商品:
10122971
2009-07-17
用途:
建築現場でハウスの組み立てで使用

全長が短いため狭いところでも使用可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする