Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ付属品
Pro-Autoの ユニバーサルジョイント
1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10122953
品番
4633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
66
質量(g)
218
寸法・サイズ(mm)
17
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
29.3