クローフットレンチ

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10123163 品番 CFW-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
差込角(mm)9.5 寸法・サイズ(mm)14 トラスコ品番439-1781 全長(mm)42.2 質量(g)50 寸法D(mm)30.4 寸法T(mm)10.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10123197
2025-11-17
用途:
エアコンガス配管締め付け
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

エアコンガス配管締め付けを9.5角のラチェットトルクレンチで締め付ける為購入しました。
クロフットレンチは合いましたがトルクが目盛より低くなるので、正規のトルクを見つけて行きます。

対象商品:
10123154
2024-12-28
用途:
狭所作業用
不動産業

クローフットの12ポイントやオープンエンドよりも大幅に廉価だったため加工前提で購入。価格から安物を想像していたが思いのほか精度が高く見栄えもいい。力点がオフセットされているのも使いやすい。

2024-12-27
用途:
狭所作業用
不動産業

クローフットの12ポイントやオープンエンドよりも大幅に廉価だったため加工前提で購入。価格から安物を想像していたが思いのほか精度が高く見栄えもいい。力点がオフセットされているのも使いやすい。

2025-01-13
用途:
車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

jb23ジムニーのO2センサー交換に使用。
問題なく交換できました。

対象商品:
10123224
2025-10-14
用途:
他のパイプ類があり 工具が使用出来ない時
坂口 様

今迄の作業が 無駄だったと感じました 太さ、強さ
があり 予想以上の作業性、

対象商品:
10123163
2024-11-10
用途:
ショックのトップナットのトルクレンチ使用
製造業

十分使うことが出来ますが、以外と空間が必要でオフセットしていることもあり少しコツがいります

2025-05-06
用途:
自動車整備

このサイズのレンチをもっていなかったので、購入しました。

対象商品:
10123233
2024-05-08
用途:
配管締付の際のトルクレンチ用アダプタとして

風呂循環口パイプ接続に締め付けトルク指定あった為、トルクレンチ用G13アダプタとして購入。使用に際して、入口の盛り上がり部分をグラインダーで削り、通常のレンチアダプタとして使用しています。加工ありきだったので安いものを選んだのですが、目的にぴったりの物でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする