京セラ
チップ CCMW-SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
KBN510
KBN525
切刃長さ(mm)
4.8
4
4.8
6.5
9.7
厚さ(mm)
1.59
1.59
2.38
3.97
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10127871
品番
CCMW040104T00815SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
切刃長さ(mm)
4.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
4.76
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。