京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
-
注文コード
10144811
品番
GBA43R185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
材質・トラスコ品番
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
3.5
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
1.85(-0.025〜+0.025)
寸法d(Φmm)
5.5
材質(本体)
-
適合ホルダ
-
寸法rε(mm)
0.2
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。