京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ RDMT-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10151066
品番
RDMT08T2M0-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円形
厚さ(mm)
2.78
切刃長さ(mm)
8
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。