京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ RPMT-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
16
注文コード
10151206
品番
RPMT1606M0-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
切刃長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。