京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TGF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10155284
品番
TGF32R075-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
78
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(Φmm)
4.6
寸法LE(mm)
-
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.1
寸法CW(mm)
0.75(-0.025〜+0.025)
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。