曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10156106品番TKF12R100-S-16DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
形状三角形仕様●リード角の勝手:右勝手刃幅(mm)1勝手右勝手ブレーカSブレーカチップサイズ12寸法PSIRR(°)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする