曜日別特売
PF-22 MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド) 10160403

MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(0.8kg)
ワイヤー径(Φmm)0.8
内容量1巻(0.8kg)注文コード10160403品番PF-22
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5992種別軟鋼用0.8Φ×0.8kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)ワイヤー種類ソリッド
注意
※適合機種をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10160403
2022-12-05
用途: 塗装作業用
建設業・工事業

すぐに使いたかったので、迅速な対応でとても助かりました。

対象商品 : 10160403
2022-06-07
用途: 半自動溶接
HARADA FACTORY

今回初めて本製品を使用致しました。感想としては、スパッタが多いと感じました。

対象商品 : 10160403
2016-06-26
用途: 溶接
仲川商会自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使っていませんが問題無いと思います。

対象商品 : 10160421
2016-04-04
用途: 車の板金作業
卸売・小売業

商品到着も早くて安価にて購入出来て良かった。

対象商品 : 10160403
2014-11-26
用途: 溶接

細かい溶接が綺麗に出来ています。

対象商品 : 10160421
2013-08-31
用途: 農業機械溶接
有限会社高田共栄商会自動車・二輪車・自転車関連業

たれがすきなく使いやすい 初心者にも使いやすいんじゃないですか

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする