SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 溶接ワイヤー
SUZUKID(スズキッド)の 溶接ワイヤーステンレス用
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(0.5kg)
注文コード
10160446
品番
PF-31
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.8
用途
アーキュリー用ワイヤー
適合
アーキュリー120,160
トラスコ品番
818-5995
種別
ステンレス用0.8Φ×0.5kg
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※適合機種をご確認ください。