画像準備中

チップ TPUN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10164192 品番TPUN160312T00520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.08〜±0.25 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13〜±0.38 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする