京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPUN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10164201
品番
TPUN160316T00520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.08〜±0.25
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13〜±0.38
穴の形状
-
チップブレーカ
なし