画像準備中

チップ TEKR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10175654 品番TEKR2204PTER-S PR830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質PR830 仕様PVDコーティング トラスコ品番340-2045 種別ミーリングチップ 形状正三角形 寸法A(mm)12.7 寸法T(mm)4.76 逃げ角(度)20 穴の有無穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10175654 TEKR2204PTER-S PR830 40616834 TEKR2204PTER-S PR1225 チップ TEKR 京セラ チップ TEKR 京セラ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする