京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10175672
品番
TEKR2204PTER-S PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
仕様
PVDコーティング
種別
ミーリングチップ
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
12.7
切刃長さ(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。