京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ ZCMT-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10175724
品番
ZCMT080304SP PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
種別
ドリル用チップ
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
9.7
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
2.9
寸法R(mm)
0.4
切削領域
低抵抗/深穴用
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。