京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1115
トラスコ品番
334-3782
注文コード
10177894
品番
GBA43R175-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
材質・トラスコ品番
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.7
寸法R(mm)
0.2
寸法T(mm)
4.76
寸法d(Φmm)
5.5
材質
PR1115
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
334-3782
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。