画像準備中

チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1115 材質(本体)PR1115 トラスコ品番357-9069 注文コード10177946 品番GBA43R225-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は材質・トラスコ品番など178種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)3.5 寸法T(mm)4.76 寸法W(mm)2.25(-0.025〜+0.025) 寸法d(Φmm)5.5 材質PR1115 トラスコ品番357-9069 材質(本体)PR1115 適合ホルダKGBA/KGBAS型 寸法rε(mm)0.2 寸法RE(mm)- 寸法CW(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする