京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全178種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10178122
品番
GBA43R140-020 PR905
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
PR905
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
357-9425
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。