京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR905
トラスコ品番
357-9441
注文コード
10178147
品番
GBA43R150-020 PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,400
この商品は
材質・トラスコ品番
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
357-9441
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。