画像準備中

チップ GMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR930 トラスコ品番652-4052 注文コード10178551 品番GMM3015-040V PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は材質・トラスコ品番など77種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 仕様PVDコーティング トラスコ品番652-4052 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)15 寸法R(mm)0.4 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする