京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10178743
品番
GMM4020-020MW PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR915
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
641-8473
種別
多機能・突切り溝入れ用チップ
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
寸法R(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10178743
GMM4020-020MW PR915
10178777
GMM4020-020MW PR930
チップ GMM
京セラ
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10178743
GMM4020-020MW PR915
63029278
GMM4020-020MW PR930
チップ GMM
京セラ
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です