画像準備中

チップ GMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10178786 品番GMM4020-080MW PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,300
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 仕様PVDコーティング トラスコ品番641-8538 種別多機能・突切り溝入れ用チップ 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 寸法R(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10178786 GMM4020-080MW PR930 39333734 GMM4020-080MW PR930 画像準備中 チップ GMM 京セラ 1セット(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする