京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ RPMT-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
20
注文コード
10179592
品番
RPMT2006M0-H PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
切刃長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
仕様
PVDコーティング
種別
ミーリングチップ
材質
PR905
形状
円形
寸法A(mm)
20
内接円直径(Φmm)
20
寸法T(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
6.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。