※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10179687
品番
SEKN1203AFTN PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
PR905
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
647-3181
種別
ミーリングチップ
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
12.7
切刃長さ(mm)
12.7
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。