画像準備中

チップ TEKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10180572 品番TEKN2204PTTR PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 材質PR905 仕様PVDコーティング トラスコ品番648-3551 種別ミーリングチップ 厚さ(mm)3.18 寸法A(mm)12.7 切刃長さ(mm)12.7 寸法T(mm)4.76 逃げ角(度)20 穴の有無穴なし 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする