京セラ
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
0.05
形状
35°菱形
材質
PR930
注文コード
10181333
品番
VNBR0411-005S PR930
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
0.5
形状
35°菱形
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.05
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
仕様
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。