チップ VNBR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(5個)コーナー半径(mm)0.1形状35°菱形材質PR930注文コード10181351品番VNBR0411-01S PR930
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法R(mm)0.1形状35°菱形材質PR930コーナー半径(mm)0.1逃げ角(度)5チップブレーカ片面穴の形状-仕様PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする