京セラ
チップ CCMT-NE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.1
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10181735
品番
CCMT09T304NE KPD001
参考基準価格(税別)
¥14,230
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
641-7353
種別
ポジ
材質
KPD001
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.4
寸法R(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。